Vernehanske mot kutt W-200, nivå C
Vernehanske mot kutt W-200, nivå C
ARB.HANSKER (W-200)-(LEVEL C) STR 8
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Utmerket håndtemperatur og optimal komfort over lang tid på grunn av Dyneema®-fibre
- Maksimum komfort på grunn av pustende PU-belegg
- Høy grad av slitasjemotstand og mekanisk motstand
- God passform og fleksibilitet
Dyneema® er et registrert varemerke for DSM
For bruksområder med moderat behov for kuttbeskyttelse og slitasjemotstand i tørre arbeidsomgivelser
Størrelse | 8 |
Mål | 13 |
Materiale til innlegg | Dyneema®/polyamide/glass |
Materiale til belegg | Polyuretan |
Standarder | EN 388, EN 420 |
Kuttemotstand i henhold til ISO 13997 | C |
Kategori | 2 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.