Vernehanske mot kutt W-210, nivå C
CUTRESGLOV-(W-210)-(LEVEL C)-SZ7
Art.-nr. 0899403607
EAN 4056807893259
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ideell for betjeningsskjermer med en kapasitativ berøringsskjerm
Maksimal komfort
Ekstremt pustende skumsbelegg i nitril
Ekstra forsterkning i tommelkroken
Lengre levetid
Optimal passform og fremragende berøringsfølsomhet
Egner seg for presisjonsarbeid i tørre omgivelser med høye krav til kuttbeskyttelse
Arbeid i tørre arbeidsområder der det trengs kuttbeskyttelse, for eksempel lageroppgaver og plukking, vedlikehold, metall- og glassindustrien, gjenvinningsindustrien.
Størrelse | 7 |
Måler | 15 |
Materiale til innlegg | HDPE/glass fibre/polyester/elastane |
Materiale til belegg | Nitrile foam |
Standarder | EN 388, EN 420 |
Kuttemotstand i henhold til ISO 13997 | C |
Kategori | 2 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.