Vernehanske mot kutt W-210, nivå C ESD
Vernehanske mot kutt ESD W-210 nivå C
ARB.HANSKER KUTTRES W 210 NIVÅ C STR 10
Art.-nr. 0899403640
EAN 4067993228275
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Beskyttelse mot elektrostatisk utladning - ESD sertifisering
- Kan brukes på berøringsskjerm
- Behagelige å ha på takket være den sømløse designet og pustende nitrilbelegg
- Optimal passform og fremragende berøringsfølsomhet
- Egner seg for presisjonsarbeid i tørre omgivelser med krav til kuttbeskyttelse
- Forlenget levetid takket være ekstra forsterkning i tommelleddet
En person som har på seg vernehansker med elektrostatisk beskyttelse, må være riktig jordet for at ESD beskyttelsen skal fungere.
For arbeid med krav til kuttbeskyttelse i elektrisk industri, installasjon/håndtering av ømfintlige elektroniske komponenter, generelt arbeid med kuttbeskyttelse i tørre arbeidsområder, f.eks. inspeksjonsarbeid, lager- og plukkarbeid, vedlikehold, metall- og glassindustri, gjenvinningsindustri
Størrelse | 10 |
Mål | 15 |
Materiale til innlegg | HPPE/glassull/polyamid/karbon/elastan |
Materiale til belegg | Nitrile foam |
Standarder | ISO 21420, EN 388 : 2016, EN 16350 |
Kuttemotstand i henhold til ISO 13997 | C |
Kategori | 2 |