Vernehanske mot kutt W-500, nivå F
CUTRESGLOV-(W-500)-(LEVEL F)-SZ11
Art.-nr. 0899403911
EAN 4062856272433
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Fremragende mekanisk motstand når det gjelder kutt og slitestyrke
- Skumbelegg i nitril med enestående grep og god motstand mot fett og oljer
- Ekstra forsterkning i tommelkroken sikrer forlenget levetid
- God punkteringsmotstand mot metallspon
- God passform
For arbeid med maksimal kuttbeskyttelse, krav til slitasjestyrke og punkteringsmotstand ved håndtering av glass og i metallbearbeiding, bilindustri, resirkulering og vedlikehold.
Størrelse | 11 |
Måler | 13 |
Materiale til innlegg | HDPE/steel/basalt/polyester/elastane |
Materiale til belegg | Nitrile foam |
Standarder | EN 388, EN 420 |
Kuttemotstand i henhold til ISO 13997 | F |
Kategori | 2 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.