Vernehanske nitril biologisk nedbrytbar
Engangs nitrilhanske biologisk nedbrytbar, KCL 05040902215
ENGANGSHANSKE GRØNN NEDBRYTBAR STR 6
Art.-nr. 0899470166
EAN 4099618422218
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Biologisk nedbrytbart materiale
Laget av biologisk nedbrytbart nitril som brytes ned naturlig over tid, noe som bidrar til å redusere plastavfall og fremme av bedre miljø
Væskebestandig beskyttelse
Konstruert for å være væskebestandig, gir en pålitelig barriere mot søl og forurensende stoffer, noe som gjør dem ideelle for oppgaver som krever sikkerhet og hygiene
Silikonfri produksjon
Pudderfri
Egnet for sensitiv hud
Kan brukes på begge sider
Allsidig og brukervennlig
Optimal smidighet
Den nøye kalibrerte tykkelsen gir eksepsjonell smidighet samtidig som den opprettholder styrke og holdbarhet for ulike formål
Lengde 240 mm
Materialtykkelse
- Fingertykkelse: 0,09 ± 0,02 mm
- Håndflatetykkelse 0,07 ± 0,02 mm
- Mansjettykkelse 0,04 mm
- Total lengde: 240 mm
- Laboratoriearbeid
- Næringsmiddelbehandling
- Catering
- Farmasøytisk og kjemisk industri, elektroteknikk
- Dekorasjon, spraylakkering og polering
- Rengjørings- og vedlikeholdsarbeid
- Verksted
Størrelse | 6 |
Materiale | Syntetisk gummi |
Kategori | 1 |
Lengde | 240 mm |
Materialtykkelse | 0,07 mm |
Materialtykkelse for finger (strukturert) | 0,10 mm |
Toleranse, materialtykkelse (+/-) | 0,02 mm |