Vernehansker Multifit Oil Grip
Vernehanske MultiFit Oil Grip
HANSKE MULTIFIT OIL GRIP STR 10
Art.-nr.
0899405520
EAN 4065746307727
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Helbelegg, 100 % væskebestandige vernehansker med maksimalt grep, spesielt i oljete miljøer
- Håndflate dobbeldyppet i spesielt nitrilbelegg
- Utmerkede egenskaper for vått og tørt grep
- Praktiske mansjettform gjør den enkel å trekke av og på
- Sømløs, rund-strikket polyamidstoff på baksiden
Bruksområde
- Mekaniske aktiviteter i oljete forhold
- Aktiviteter i et vått arbeidsmiljø
- Montering, verkstedarbeid og mekanisk arbeid
- Reparasjons- og vedlikeholdsarbeid
Størrelse | 10 |
Mål | 15 |
Materiale til innlegg | PA - Polyamide |
Materiale til belegg | Nitril |
Standarder | ISO 21420, EN 388, EN 374 |
Kategori | 3 |