Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Vernehjelm Klatremodell

Vernehjelm, fjellklatring
KLATREHJELM HVIT. EN 12492

Art.-nr. 0899200320

EAN 4053479687759

Priser vises for kunden etter pålogging
Vernehjelm Klatremodell

Art.-nr. 0899200320
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
Vernehjelm for fjellklatring / vernehjelm for høydearbeid og redningsoperasjoner i henhold til EN 12492
  • Lett og ergonomisk

  • Komfortabel skumpolstring

  • Enestående ventilasjon

  • Fullt justerbar hakestropp / Hakestroppen er designet for å holde hjelmen på hodet under fall (bruddstyrke på over 50 daN)

  • Justeringshjul for optimal passform

  • Festepunkter for hodelykter

  • Optimalt formet hjelmskall gir bedre sikt oppover

  • Skall laget av ABS-plast
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farge

Hvit

Min./maks. størrelse

52 cm-63 cm

EN-standard

12492

Min. temperaturområde

-20 °C

Materiale

ABS

Lagringsbestandighet fra produksjon

10 År

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Hjelmvisir Til SPIDER hjelmene

BRILLE F MONT PÅ KLATRE/INDUSTRI, GRÅ

High-quality visor made of polycarbonate for scaffolding helmets, anti-fog and scratch-resistant
x 1 Ant.
Hjelmfeste For hørselvern med 30 mm slissefeste

HJELMFESTE FOR HØRSELSV M 30 MM SLISSE

Hearing protection adapter for safety helmet
x 1 Ant.
Hjelmvisir Til SPIDER hjelmene

BRILLE F MONT PÅ KLATRE/INDUSTRI, KLAR

High-quality visor made of polycarbonate for scaffolding helmets, anti-fog and scratch-resistant