Vibrofigther uttrekkerverktøysett 8 deler
Vibrofigther-uttrekkerverktøysett
VIBROFIGHTER LØSNEVERKTØYSETT F.AVDRAGER
Art.-nr. 1952004300
EAN 4058794955866
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Vibrasjoner virker rustløsende, understøtter rustløserens krypeeffekt og løser lim
- Verktøyet virker direkte på delen som skal demonteres eller på trykk eller trekkspindelen
- Med hjelp av de vedlagte klemelementene kan verktøyet festes i forskjellige posisjoner alt eller hva plassforholdene tillater
- Vibrofighteren kan benyttes mens trykk- eller trekkspindelen virker eller før delen settes i spenn ved hjelp av en avdrager. Mens vibrasjonen virker kan rustløserens penetrere dypt inn i flaten som skal løsnes
- Verktøyets arbeidstrykk er 6,3 bar. Juster intensiteten på vibrasjonen med reguleringsventilen.
Leveringsomfang:
- 1 stk. basisenhet med kjeveåpning og klemskruer
- 4 x spennbakke
- 1 x vibrasjonsreguleringsventil
- Trykkluftdrevet vibrasjonsverktøy for demontering i kombinasjon med avdragere og uttrekkerverktøy
- Spesielt effektivt ved bruk med verktøy for fjerning av injektorer eller glødeplugger
Antall deler i sortiment/sett | 8 |
Produktvekt (per element) | 3000,000 g |