Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Videoskop Endoskop Basic 5,5MM

Videoendoskop BASIC
ENDOSKOP VIDEO BASIC 5,5MM

Art.-nr. 071553 962

EAN 4045989759873

Priser vises for kunden etter pålogging
Videoskop Endoskop Basic 5,5MM

Art.-nr. 071553 962
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
Rask og enkel visuell kontroll av skader på utilgjengelige steder uten kostbart og tidkrevende fjerningsarbeid (f.eks. såler, motor, transmisjon, aksler, hulrom, kabelkanaler og mange andre applikasjoner). Med 5,5 mm x 1 m halvstiv probe.
  • 4 lysende, dimbare mini-LED-lamper

  • Bærbart, nettstrømuavhengig system

  • Direkte tilkobling via AV-port og tilkoblingskabel

  • Prober med ripebestandig safirglass for høy bildekvalitet og for å beskytte kameraet og linsen

  • Ulike speiltilbehør for optimal visningsvinkel

  • Digital zoomfunksjon og speilvending


Tekniske data:


  • 2,4-tommers TFT LCD QVGA-fargeskjerm (oppløsning: 320 x 240 piksler)

  • Vekt: 1704 gram/sett

  • Videoutgangsformat: NTSC & PAL

  • Horisontal vinkel 46 °

  • Vertikal vinkel 34 °

  • Diagonal vinkel 56 °

  • Fokusdybde (DOF): Avstand på mellom 1–6 cm

  • Prober: Vanntett i henhold til grad av beskyttelse IP 67
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

30 cm

Høyde

45 cm

Spissdiameter

5,5 mm

Slangelengde

1 m

Antall oppladbare batterier/batterier

4,0 STK

IP-beskyttelsesklasse

IP 57

Maks. temperaturområde

55,0 °C

Produktvekt (per element)

1480,000 g

Videoskop Endoskop Basic 5,5MM inkludert:
1 x
Endoskopprobe for endoskoper

KAMERASONDE ENKELKAMERA Ø5,5MM 1 METER

Antall: 1 x
Magnetfeste endoskop
1 x
Magnetfeste endoskop

MAGNATTCH-F.ENDOSCOP-D5,5MM

Antall: 1 x
Krokfeste endoskop
1 x
Krokfeste endoskop

HOKATTCH-F.ENDOSCOP-D5,5MM

Antall: 1 x
Speilfeste endoskop
1 x
Speilfeste endoskop

ATTCHMROR-F.ENDOSCOP-70DGR-D5,5MM

Beskrivelse:
70 Grad(degree)
Antall: 1 x
Speilfeste endoskop
1 x
Speilfeste endoskop

ATTCHMROR-F.ENDOSCOP-90DGR-D5,5MM

Beskrivelse:
90 Grad(degree)
Antall: 1 x
Speilfeste endoskop
1 x
Speilfeste endoskop

ATTCHMROR-F.ENDOSCOP-110DGR-D5,5MM

Beskrivelse:
110 Grad(degree)
Antall: 1 x
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Batteri alkalisk

BATTERI WÜRTH LR6/AA BOKS-1,5V

Batteristrøm for energiintensive bruksområder