Vinduskarmskrue
Rustfritt stål A2 ulegert selvgjengende skrue
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
AW-bits
- Forbedret kraftoverføring
- Lenger levetid
- Optimal sentrering
- Null utgang
Polyamidskive
- UV-stabilisert, misfarging og sprøhet av skiven minimeres.
- Skiven vil ikke sprekke mens skruen skrues inn.
For å feste vinduskarmer til plast- og aluminiumsvinduer og metallplatedeler
![]() | |
Standarder | WN 126 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Materiale til skive | Polyamid |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Nominell diameter (d1) | 3,9 mm |
Skivediameter (d2) | 12 mm |
Lengde (l1) | 25 mm |
Hodediameter (dk) | 7,9 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,8 mm |
Skivetykkelse (h1) | 2 mm |
Drevtype | AW |
Innvendig drev | AW20 |
Annen standard | WN 126 |
Farge på skive | Naturlig |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.