Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Vinduskarmskrue med panhode og flens

WN 126 rustfritt stål A2 plast/alu vindu AW

Art.-nr. 0126213925
EAN 4038898393467

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

AW® driv og presset A2 rustfri stålskive for festing av vinduskarmer til plast- og aluminiumsvinduer.

AW® driv (AW20)


  • Bedre kraftoverføring

  • Lenger levetid

  • Optimal sentrering

  • Nesten null utstøtingskraft


Påtrykket skive


  • Skiven vil ikke sprekke mens skruen skrus inn

  • Skruehodene kan males i en rekke RAL-farger ved etterbehandling (minimum mengde og ekstrakostnad over bare metalldeler, på forespørsel).


Materiale: A2 rustfritt stål

Merknad

Den påtrykkede skiven har ikke en tetningsfunksjon. For utendørs bruk, bruk ekstra materialer eller bruk vinduskarmskruer med en tetningsskive.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

CS

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Rundt hode med flens

Nominell diameter (d1)

3,9 mm

Lengde (l1)

25 mm

Hodediameter (dk)

11,0 mm

Hodehøyde (k1)

2,4 mm

Drevtype

AW

Innvendig drev

AW20

Annen standard

Bedriftsstandard (Company Standard)

Farge på hode

Uten

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Ytelsesdeklarering (EU-CPR)

Nei

Form på markørspiss

C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger