Vinduskarmskrue med panhode og flens
WN 126 rustfritt stål A2 tre/alu vindu AW


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
AW® driv (AW20)
- Bedre kraftoverføring
- Lenger levetid
- Optimal sentrering
- Nesten null utstøtingskraft
Påtrykket skive
- Skiven vil ikke sprekke mens skruen skrus inn
- Skruehodene kan males i en rekke RAL-farger ved etterbehandling (minimum mengde og ekstrakostnad over bare metalldeler, på forespørsel).
Materiale: A2 rustfritt stål
Den påtrykkede skiven har ikke en tetningsfunksjon. For utendørs bruk, bruk ekstra materialer eller bruk vinduskarmskruer med en tetningsskive.
![]() | |
Standarder | CS |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Rundt hode med flens |
Nominell diameter (d1) | 3,9 mm |
Lengde (l1) | 25 mm |
Hodediameter (dk) | 11,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,5 mm |
Drevtype | AW |
Innvendig drev | AW20 |
Annen standard | Bedriftsstandard (Company Standard) |
Farge på hode | Uten |
Gjengeforming | Grovgjenger |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Form på markørspiss | C |