Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Vinduskonstruksjonsskrue, selvborende, linsesenkhode Febos® Plus med utvidet borespiss

FebOSplus ST fors. senkh. H m. drillspiss lang

Art.-nr. 5057403916
EAN 4056807223346
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Sinkbelagt stål, blåkromatert (A2K), PH-drev. For bruk i automatiske systemer, rullersortert.
  • Selvborende skruegjenger

  • med utvidet borespiss for høyere forsterkningsstyrke

  • Hodediameter 7,0 mm

  • Selvborende vinduskonstruksjonsskrue for bruk i plastvinduskonstruksjon

  • For tilkobling av plastprofiler med metallarmeringen (opptil 3,5 mm) og for sikring av beslag på profiler med metallavstivning (opptil 3,5 mm)


Valse-sortert


Sortert etter hodediameter


(Utenlandske deler > eller < som hodediameter vil bli sortert ut)

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Maskinens innstilling må tilpasses skruen.


Faktorer å vurdere er:


  • Plastmateriale og geometri

  • Stål og stålkvalitet

  • Aksialtrykk

  • Maskinomdreiningshastighet

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Gjengetype x nominell diameter (d1)

ST3,9

Lengde (l1)

16 mm

Hodediameter (dk)

7 mm

Hodehøyde (k1)

3 mm

Borspisslengde (lp)

7 mm

Borspissdiameter (dp)

3,25 mm

Innvendig drev

H2

Hodetype

Senkhode, ovalt hode

Form på markørspiss

Boretupp

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger