Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Vinkelbrakett type B1 For trekonstruksjoner, solid 3 mm design

Vinkelbeslag B1
VINKELBESLAG 3,0X160X50X40MM UTEN RIBBE

Art.-nr. 0681070500

EAN 4067993225717

Priser vises for kunden etter pålogging
Vinkelbrakett type B1 For trekonstruksjoner, solid 3 mm design

Art.-nr. 0681070500

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For koblinger av høy kvalitet i bærende tre/tre- eller tre/betong-konstruksjoner.
  • Lav forskyvning mellom trekonstruksjon og betongforankring

  • Slank konstruksjon for lav innfesting

  • Plater varmgalvanisert på begge sider (DX51D + Z275 (ca. 20 µm)) tykkelse 3,0 i samsvar med EN 10327:2004

  • Kan brukes i klasse 1 og 2 i henhold til EN 1995:2013

  • For høyere krav anbefales bruk av forsterkede vinkelbeslag eller strammeankere

Europeisk teknisk godkjenning ETA-09/216

Merknad

Diameteren på bolter/skruer/ankere kan bare være maks. 2 mm mindre enn diameteren på hullet.



Forutsetningene i den gjeldende godkjenningen for beslaget må følges.

Europeisk teknisk godkjenning ETA-09/216

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Bærende koblinger av tømmerbjelker til tre eller betong som bjelke til bjelke, takås til bjelke eller stolpe på betongunderlag.

Instruksjoner

Egnet festemateriell:


  • Kamspiker / riflet spiker i henhold til EN 14592: 4,0 x 40 mm

  • ASSY 3.0 kombinasjonsskrue i henhold til ETA 11/0190: d = 12 mm

  • Bolter i henhold til produsentens spesifikasjoner: M12

  • Anbefalte dyvler for forankring i betong: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Produktvekt (per element)

177,720 g

Materiale

Stål

Karakteristisk lastekapasitet i kN av type B1/B2 vinkeljern i henhold til ETA-09/0216 med beslagspiker – takås/stolpe
Vinkeljern B1/B2 Artikkelnummer ETA Beslagspiker i Vinkeljern B1/B2 for hver kobling
F1,Rk F2/3,Rk F4,Rk F5,Rk
Bredde x lengde x dybde x
tykkelse i mm
Stål Tre Tre Stål Tre Stål
mm kN kN kN kN kN kN kN
1 vinkel B 40x90x42x3 mm 0681 035 90 09/0216 4x40 0,92 1,37 2,56 - - - -
40x160x42x3 mm 0681 050 160 09/0216 4x40 0,92 1,37 2,73 - - - -
2 vinkel B 40x90x42x3 mm 0681 035 90 09/0216 4x40 1,85 2,75 5,12 5,13 4,28 5,13 4,28
40x160x42x3 mm 0681 050 160 09/0216 4x40 1,85 2,75 5,46 6,48 4,79 6,48 4,79
3) Hvis ett vinkeljern brukes for hver kobling, må den tilkoblede komponenten sikres mot vridning.
4) Belastningene F4 og F5 virker på den øvre kanten av den tilkoblede komponenten. Det er ikke nødvendig å sikre mot vridning.
De spesifiserte lastbærende kapasitetene gjelder for bartrær med 350 kg/m³ ≤ rk ≤ 420 kg/m³.
For treverk med 290 kg/m³ ≤rk≤ 350 kg/m³ må de spesifiserte lastbærende kapasitetene for treverk multipliseres med faktoren kdens:

tSteel ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2

tSteel = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8

Nominelle verdier for de lastbærende kapasitetene: Fi,Rd = min {Fi,wood,Rd; Fi,steel,Rd}
svikt på festeanordningen i treverket: Fi,Wood,Rd = kmod / ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk med ƳM,Wood = 1,3
Stålsvikt i koblingen: Fi,Steel,Rd = Fi,Steel,Rk / ƳM,Steel med ƳM,Steel = 1,25
For flere samtidige belastninger må følgende vilkår være oppfylt:

De spesifiserte spikringsmønstrene må følges i samsvar med den aktuelle ETA.
MERK: Dette er veiledninger for planleggingsformål. Verdiene må beregnes for hvert prosjekt av autoriserte personer.
Karakteristisk lastekapasitet i kN av type B1/B2 vinkeljern i henhold til ETA-09/0216 med beslagspiker – takås/stolpe
Stål- eller armert betongkobling med bolt/boltanker
Vinkeljern B1/B2 eB z (1+eB/z)
40x90x42x3 mm 24,5 17,5 2,4
40x160x42x3 mm 24,5 17,5 2,4
Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
EKSPANSJONSANKER W-FAZ/S

STIKKANKER W-FAZ/S ELZN M12-145/240

Ekspansjonsanker for høy belastning i risset og rissfri betong. Sinkbelagt stål
x 20 Ant.
EKSPANSJONSANKER W-FAZ/S

STIKKANKER W-FAZ/S ELZN M12-160/255

Ekspansjonsanker for høy belastning i risset og rissfri betong. Sinkbelagt stål
x 20 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger