Vinkelmåler, Winkeltronik
Vinkelmåler, Winkeltronik
VINKEL DIGITAL L.60CM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rask avlesing med maksimal nøyaktighet
Med digitalt display (0,1° gradering)
Ingen målefeil på grunn av skrå posisjonering
Med nivå i horisontal og vertikal retning
God base for måling av vinkler
Armene til Winkeltronik kan slås sammen
Bruker ikke unødig energi fra batteriet
Slås automatisk av etter 3 minutter
![]() | |
Leglengde (L1) | 600 mm |
Min./maks. vinkelmåleområde (α) | 0-355 Degree |
Antall oppladbare batterier/batterier | 4 STK |
Farge | Rød |
Produktvekt (per element) | 1380,000 g |

BATTERI GP ULTRA LR6/AA BLISTER