Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Vinkelsliper EWS 10-125 Compact

Vinkelsliper EWS 10-125 COMPACT
VINKELSLIPER EWS 10-125 COMPACT

Art.-nr. 57070030
EAN 4053479299266

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kraftig og kompakt 1000-watts vinkelsliper med den smaleste grepomkretsen i ytelsesklassen, noe som gir ergonomisk og enkeltere arbeid. Passer utmerket for middels tungt slipe- og skjærearbeid, for eksempel avgrading.

Konstant elektronikk


Rask fremdrift i arbeidet fordi omdreiningshastigheten er konstant selv under belastning.



Omstartsikring


Etter et strømbrudd starter ikke vinkelsliperen utilsiktet på nytt, noe som reduserer skaderisikoen betraktelig.



Beskyttelse både for brukeren og maskinen


Overlastvern og myk start



Beskyttelse mot tilbakestøt


Mekanisk utkobling sikrer at det ikke blir tilbakeslag hvis skiven låser seg. Gir høy beskyttelse for brukeren og rask gjenopptakelse av arbeidet.



Rask justering av beskyttelsesdekselet


Gjør det mulig å justere vernedekselet raskt uten verktøy.

Bruksområde
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

230 V/AC

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon

Effektopptak

1000 W

Maks. tomgangsturtall

10500 tr/min

Min. tomgangsturtall

0 tr/min

Maks. kappskivediameter

125 mm

Gjengetype x spindelgjengediameter

M14

Maskinvekt

2,1 kg

Kabellengde

4 m

Funksjoner

Konstantelektronikk, Omstartsbeskyttelse, Overbelastningsbeskyttelse

Min./maks. tomgangsturtall

0-10500 o/min

Vinkelsliper EWS 10-125 Compact inkludert:
1 x
Antall: 1 x
1 x
Låsemutter

SPENNMUTTER

Antall: 1 x
1 x
Hakenøkkel

FCEWRNCH-F.ANGLGRIND

Antall: 1 x
1 x
Beskyttende vinkelsliperpanel på begge sider WSH 230

VERNEDEKSEL FOR VINKELSLIPER ART. 5707 X

Beskrivelse: For arbeid med fiberforsterkede harpikslimte kutteskiver
Antall: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Longlife skjæreskive For stål

KUTTESKIVE Z. BLÅ LL NAV 125X2,5X22,2

Lang levetid og god skjæreytelse
x 25 Ant.