Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Vinkelsliper EWS 14-125-E Universal

Vinkelsliper EWS 14-125 E Universal
VINKELSLIPER EWS 14-125-E UNIVERSAL

Art.-nr. 57070050
EAN 4053479299044

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Vinkelsliper med hastighetskontroll, anti-vibrasjonshåndtak og mye kraft. Passer utmerket for tyngre slipe- og kuttearbeider.

Hastighetskontroll


  • Hastighetskontrollen gjør vinkelsliperen ideell til de fleste applikasjoner.

  • Omdreiningshastigheten kan tilpasses optimalt til materialet som skal bearbeides.


Konstant elektronikk


Gir rask fremdrift i arbeidet ettersom hastigheten er konstant selv under belastning.



Omstartsikring


Etter et strømbrudd starter ikke vinkelsliperen utilsiktet på nytt, noe som reduserer skaderisikoen betraktelig.



Overlastvern og myk start


Øker maskinens levetid og driftssikkerhet.



Beskyttelse mot tilbakestøt


  • Mekanisk frakobling sikrer at det ikke blir tilbakestøt hvis skiven låser seg.

  • For et høyt nivå av brukerbeskyttelse og rask gjenopptakelse av arbeidet

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

220 V/AC

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon

Effektopptak

1400 W

Maks. tomgangsturtall

11000 tr/min

Min. tomgangsturtall

2800 tr/min

Maks. kappskivediameter

125 mm

Gjengetype x spindelgjengediameter

M14

Maskinvekt

2,5 kg

Kabellengde

4 m

Funksjoner

Hastighestelektronikk, Konstantelektronikk, Omstartsbeskyttelse, Overbelastningsbeskyttelse, Antivibreringssystem

Min./maks. tomgangsturtall

2800-11000 o/min

Vinkelsliper EWS 14-125-E Universal inkludert:
1 x
Låsemutter

SPENNMUTTER

Antall: 1 x
1 x
Hakenøkkel

FCEWRNCH-F.ANGLGRIND

Antall: 1 x
1 x
Beskyttende vinkelsliperpanel på begge sider WSH 230

VERNEDEKSEL FOR VINKELSLIPER ART. 5707 X

Beskrivelse: For arbeid med fiberforsterkede harpikslimte kutteskiver
Antall: 1 x
1 x
PVC-håndtak

STØTTEHÅNDTAK F.VINKELSLIPER ART. 5707 X

Antall: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Speed kutteskiver Til rustfritt stål

KUTTESKIVE Z. GRØNN SPEED 125X0,8X22,2

God skjæreytelse med lang levetid
x 25 Ant.
Skjæreskive, Longlife og Speed For stål og rustfritt stål

KUTTESKIVE Z. LL . SPEED 125X1,06X22,2

Med lang levetid og god kutteytelse
x 25 Ant.
Longlife slipeskive Til rustfritt stål

SLIPESKIVE Z. GRØ.LL NAV 125X7,0X22,2

Harpiksimpregnert, fiberforsterket grov slipeskive med spesielt lang levetid, høy fjerningsgrad og høy ytelse
x 25 Ant.