Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Vinkelsliper EWS 19-125-C POWER

Vinkelsliper EWS 19-125-C POWER
VINKELSLIPER EWS 19-125-C POWER

Art.-nr. 57070630
EAN 4065746651752

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kraftig vinkelsliper på 1900 watt med god brukervennlighet, rask materialfjerning og maksimal produktivitet
  • Omstartssikring hindrer utilsiktet oppstart etter et strømbrudd

  • Rekylvern forhindrer rekyl hvis skiven låses, takket være mekanisk utkopling

  • Rotasjonshastigheten forblir konstant, selv under belastning

  • Overlastvern og mykstartfunksjon

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

230 V

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon

Effektopptak

1900 W

Maks. tomgangsturtall

11000 1/min

Maks. kappskivediameter

125 mm

Gjengetype x spindelgjengediameter

M14

Maskinvekt

2,8 kg

Kabellengde

4 m

Vinkelsliper EWS 19-125-C POWER inkludert:
1 x
Låsemutter

SPENNMUTTER

Antall: 1 x
Beskyttelsesdeksel for vinkelsliper
1 x
Beskyttelsesdeksel for vinkelsliper

SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-125MM

Beskrivelse: For working with bonded cutting discs
Antall: 1 x
1 x
Hakenøkkel

FCEWRNCH-F.ANGLGRIND

Antall: 1 x
1 x
Beskyttende vinkelsliperpanel på begge sider WSH 230

VERNEDEKSEL FOR VINKELSLIPER ART. 5707 X

Beskrivelse: For arbeid med fiberforsterkede harpikslimte kutteskiver
Antall: 1 x
1 x
PVC-håndtak

STØTTEHÅNDTAK F.VINKELSLIPER ART. 5707 X

Antall: 1 x
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
Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Speed kutteskiver Til rustfritt stål

KUTTESKIVE Z. GRØNN SPEED 125X0,8X22,2

God skjæreytelse med lang levetid
x 25 Ant.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Systemkoffert 8.4.2

SYSTEMKOFFERT 8.4.2, 500X380X140MM

Passer utmerket for fleksibel oppbevaring av små deler, maskiner og verktøy som brukes med forbruksartikler
x 1 Ant.
Vernedeksel med avsug for vinkelsliper 125 mm for vinkelslipere

AVSUGHETTE F.VINKELSLIPER WSA 125

Tillater nesten støvfri drift.