Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Vinkelsliper EWS 7-125 Basic

Vinkelsliper EWS 7-125 omstartsikring
VINKELSLIPER EWS 7-125 BASIC II

Art.-nr. 57070120
EAN 4046777272017

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kraftig vinkelsliper på 720 W med 125 mm beskyttelsesskjerm og restartbeskyttelse. Ideell for lette slipe- og kuttejobber.

Restartbeskyttelse


Vinkelsliperen vil ikke starte utilsiktet etter et stømbrudd, noe som reduserer faren for skader betraktelig.



Lett og smidig


Denne vinkelsliperens grep er det minste (176 mm) av vinkelsliperne i dette effektområdet og veier bare 1,8 kg. Dette gjør den behagelig å jobbe med, selv over lengre perioder.



Kommer lett til selv på steder det er vanskelig å nå


Lite girhus



Lang levetid


De spesialutviklede luftinntakene sørger for optimal kjøling av motoren. Kullbørstene har automatisk utkobling, som beskytter motoren og sikrer lengre levetid.



Svært god brukerbeskyttelse


Vridningssikker beskyttelsesskjerm

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

230 V/AC

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon

Effektopptak

720 W

Maks. tomgangsturtall

11000 tr/min

Min. tomgangsturtall

0 tr/min

Maks. kappskivediameter

125 mm

Gjengetype x spindelgjengediameter

M14

Maskinvekt

1,8 kg

Kabellengde

4 m

Funksjoner

Omstartsbeskyttelse

Min./maks. tomgangsturtall

0-11000 o/min

Vinkelsliper EWS 7-125 Basic inkludert:
1 x
Beskyttende vinkelsliperpanel på begge sider WSH 230

PROTCOV-F.ANGLGRIND-(EWS 18-A 125 MM)

Beskrivelse: For arbeid med fiberforsterkede harpikslimte kutteskiver
Antall: 1 x
1 x
Handle

SIDEHÅNDTAK ANTI.VIB. 10MM

Antall: 1 x
1 x
Låsemutter

SPENNMUTTER VINKELSLIPER 115-150MM/M14

Antall: 1 x
1 x
Spennflens

KLEMSKIVE FOR VINKELSLIPER

Antall: 1 x
Hakenøkkel
1 x
Hakenøkkel

FCEWRNCH-F.ANGLGRIND

Antall: 1 x