Vinkelsliper SWS 13-125-EAP COMPACT
Sikkerhetsvinkelsliper SWS 13-125-EAP COMPACT
SIKKERHETS VINKELSLIPER SWS 13-125-EAP C
MASTER
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Vinkelsliperen fungerer bare når dødmannsbryteren holdes inne
- Med hastighetskontroll kan brukeren justere rotasjonshastigheten slik at den passer til bruksområdet
- Omstartssikring hindrer utilsiktet oppstart etter et strømbrudd
- Rekylvern forhindrer rekyl hvis skiven låses, takket være mekanisk utkopling
- Rotasjonshastigheten forblir konstant, selv under belastning
- Overlastvern og mykstartfunksjon
- Aktiv vibrasjonsdemping på spindelen
- Dekselet kan justeres uten bruk av verktøy
Nominell spenning | 230 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 1300 W |
Maks. tomgangsturtall | 11000 1/min |
Maks. kappskivediameter | 125 mm |
Gjengetype x spindelgjengediameter | M14 |
Maskinvekt | 2,4 kg |
Kabellengde | 3,9 m |
SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-125MM
VERNEDEKSEL FOR VINKELSLIPER ART. 5707 X
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.