Vinklet bøssing, lett (L)-serie, ramme
Gjennomføringskobling 90 graders albue UL, rør
SKOTTGJENOMGANG 90. L12Ø
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rørdiameter | 12 mm |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengetype 2 | Metriske gjenger |
Materiale | Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214 |
Produktvekt (per element) | 1,000 g |