Vinterhanske WN 861
Vernehanske Winter WORKHAND MEC DEX WN 861
VINTERHANSKE-WN 861-STR 7
Art.-nr.
9501016807
EAN 4099618335723
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Solid og lett vinterhanske med mansjett og varm fleece. Vindtett, vannavstøtende og komfortabel.
Materiale: PU, polyester, skumvattering, imitert skinn
Indre belegg: 220 gsm polyester fleece
Standarder: EN 388, EN 511, EN 214
Kategori: 2
Praktisk og lett
Lun og varm fleece
Vindtett og vannavstøtende
Forsterket håndflate med skumpute
Mansjett med trekklapp
Touchscreen på pekefinger
Indre belegg: 220 gsm polyester fleece
Standarder: EN 388, EN 511, EN 214
Kategori: 2
Praktisk og lett
Lun og varm fleece
Vindtett og vannavstøtende
Forsterket håndflate med skumpute
Mansjett med trekklapp
Touchscreen på pekefinger
Size | 7 |
Standards | EN 388 : 2016, EN 420, EN 511:2006 |