Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Vinterhanske WN 861

Vernehanske Winter WORKHAND MEC DEX WN 861
VINTERHANSKE-WN861-STR 10

Art.-nr. 9501016810

EAN 4099618335730

Priser vises for kunden etter pålogging
Vinterhanske WN 861

Art.-nr. 9501016810

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Solid og lett vinterhanske med mansjett og varm fleece. Vindtett, vannavstøtende og komfortabel.
  • Materiale: PU, polyester, skumvattering, imitert skinn

  • Indre belegg: 220 gsm polyester fleece

  • Standarder: EN 388, EN 511, EN 214

  • Kategori: 2

  • Praktisk og lett

  • Lun og varm fleece

  • Vindtett og vannavstøtende

  • Forsterket håndflate med skumpute

  • Mansjett med trekklapp

  • Touchscreen på pekefinger
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Størrelse

10

Standarder

EN 388 : 2016, EN 420, EN 511:2006

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger