Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Vinterhanske Vanntett

Vernehanske vinter WORKHAND MEC DEX 884
VINTERHANSKE-WN 884-STR 8

Art.-nr. 9501016816

EAN 4099618337611

Priser vises for kunden etter pålogging
Vinterhanske Vanntett

Art.-nr. 9501016816

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Tettsittende geiteskinnshanske med vanntett membran og lun fleece
  • Slank og ergonomisk design som gir optimal fingerferdighet, ideell for montering

  • Vanntett membran holder hendene tørre under våte forhold

  • Geiteskinn av høy kvalitet, Oeko-Tex® sertifisert, sikrer komfort og holdbarhet

  • Thinsulate™ isolasjonslag kombinert med myk fleece gir utmerket varmeisolasjon

  • Elastisk løsning på håndleddet for en sikker og komfortabel passform

  • Oppfyller ISO 21420, EN 388 og EN 511 standarder for beskyttelse og ytelse
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Størrelse

8

Materiale

Polyester

Standarder

ISO 21420, EN 388, EN 511

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger