Vinterjakke Nordic
Vinterjakke Nordic
VINTERJAKKE-NORDIC-SORT-STR-M


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Varm og behagelig vinterjakke
- To fleecefôrede sidelommer og en brystlomme med skjult glidelås, en brystlomme med klaff og trykknapper, ID-kortlomme, innvendig nettbrettlomme og napoleonlomme med glidelås
- Refleksdetaljer, YKK hovedglidelås, Sorona®-vattering, thermofleecefôr i krave og i hette
- Snorstrammer i nedkant, ermavslutning med borrelåsjustering og innvendig mansjett, avtakbar og justerbar hette
- Resirkulert- og vannavvisende polyester, ripstop bomull og Sorona®-vattering
65% resirkulert polyester/35% bomull ripstop, TPU laminert - 245 g/m².
Vannsøyle: 5.000 mm.
Vattering: Sorona® Aura - 120 g/m².
Fôr krave/hette: 100% polyester pile fleece - 375 g/m².
Stryking ved lav varme
Tåler ikke bleking
Tåler ikke rens
Vask Vask 40 °C
Farge | Svart |
Størrelse | M |
Materiale | 65% recycled polyester, 35% cotton ripstop |
Stoffvekt per m2 | 245 g |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Vedlikeholdsinstruksjon | Do not bleach |