Vinterjakke Performance 2.0
Vinter jakke Performance 2.0
VINTERJAKKE-2.0-PERFORMANCE-SORT-XS


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lett og sporty vinterjakke
- Vind- og vanntett (vannsøyle 20.000 mm), smussavvisende
- To glidelåslommer i siden, to bryst-/håndvarmerlommer med vanntette glidelåser, armlomme med plass til ID-kort, to innerlommer
- Loxy® refleks detaljer, svært varm, myk og lett Sorona®-vattering, innvendige mansjetter med borrelåsjustering
- Fleecefôret krave med avtakbar justerbar hette, navnlapp
- Antisklibånd og elastisk snorstrammer i nedkant, forlenget bak
- EN 343 kl. 4.1, EN 342 verdi 0,333 - samsertifisert med M412056/M412063 vinterbukse
100% polyester - 235 g/m². Kontraststoff: 100% nylon, 175 g/m². Vannsøyle: 20.000 mm. Sorona®-vattering, kropp 140 g/m², ermer 120 g/m².
Kan ikke blekes
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke renses
Colour | Svart |
Size | XS |
Material | 100 % resirkulert polyester |
Stoffvekt per m2 | 210 g |
Standards | EN 342, EN 343 |
EN standard | 342, 343 |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Vedlikeholdsinstruksjon | Do not bleach |