Vinterstøvel Nordic S7L
Vernestøvel S7L Nordic vinter
VERNESTØVELHØY NORDIC S7L SVT/MG 43
Art.-nr.
M438001043
EAN 4099618066047
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Varm, solid vinterstøvel med snøring og praktisk glidelås med belg i stretchmateriale på innsiden av skaftet
Praktisk og varm vinterstøvel
- Fullnarvet skinn i overdel, 3M Thinsulate 200 g vinterfôr, Modytex membran, gummiforsterkning over tåhetten og i hælparti
- Poron XRD ergonomisk innleggsåle med fotbuestøtte og ventilering for optimal støtdemping i hæl og forfot. Phylon Injection midtsåle for komfort, ultimat respons og varig stabilitet
- Vanntett glidelås med belg i tynt stretchmateriale på innsiden av skaftet
- Kompositt tåhette, fleksibel og lett og kjølende Flex Lite ProTM spikertrampsåle
- Lestbredde 11,5 (normal/bred lestvidde)
Farge | Svart |
Størrelse | 43 |
overmateriale på sko | Kuskinn med tekstilfôr |
Sikkerhetskategori | S7L |
Standarder | ISO 20345, ESD , CI |
Sokkelbredde | 11 (vernesko med standard bredde) |
Materiale til beskyttende tåhette | Kompositter (metallfrie) |