Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

W-320 kuttnivå D

Kuttresistent r hanske W-320 kuttnivå D
ARB HANSKE KUTT RES W 320 NIVÅ D, STR 10

Art.-nr. 0899403670

EAN 4099618459863

Priser vises for kunden etter pålogging
W-320 kuttnivå D

Art.-nr. 0899403670

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 6 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Universell og svært komfortabel kuttresistent hanske med ESD-funksjon i henhold til EN 16350
  • Beskyttelse mot elektrostatisk utladning - ESD sertifisering

  • God slitasje- og kuttbeskyttelse

  • Ekstra forsterkning i tommelleddet

  • Høyt komfortnivå

  • God passform

  • God berøringsfølsomhet

  • Kompatibel med berøringsskjerm
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Arbeid med middels til høy kuttbeskyttelse og beskyttelse mot mekanisk belastning

  • Elektrisk industri

  • Metall- og glassindustrier

  • Gjenvinningsindustri

  • Materialbearbeiding av skarpe metallplater, profiler og arbeidsstykker

  • Montering og håndtering av følsomme elektroniske komponenter

  • Lager

  • Vedlikehold

Størrelse

10

Mål

15

Materiale til innlegg

HPPE/karbon/nylon/elastan

Materiale til belegg

Nitrile foam

Standarder

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014

Kuttemotstand i henhold til ISO 13997

D

Kategori

2

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger