Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

W-530 nivå F kuttresistent hanske

Kuttresistent hanske W-530 nivå F
CUTPROTGLOV-(W-530)-(LEVEL F)-SZ8

Art.-nr. 0899403958
EAN 4099618459993

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ekstremt robust og slitesterk kuttresistent hanske med ekstra forsterkning i tommelleddet og langs pekefingeren
  • Fremragende mekanisk motstand når det gjelder kutt og slitestyrke

  • Ekstra beskyttelse med spesiell forsterkning i tommelleddet og langs pekefingeren

  • Robust nitrilskumbelegg med sikkert grep

  • Kompatibel med berøringsskjerm

  • Beskyttelse mot kontaktvarme opp til 100 °C.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Arbeid med høy til meget høy kuttbeskyttelse og beskyttelse mot mekanisk belastning

  • Håndtering og maskinering av skarpe arbeidsstykker i glass-, metall-, bil- og bygg- og anleggsbransjen

  • Gjenvinningsindustri

  • Vedlikehold

Størrelse

8

Mål

18

Materiale til innlegg

Kevlar®/HPPE/akryl/elastan/stål

Materiale til belegg

Nitrile foam

Standarder

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020

Kuttemotstand i henhold til ISO 13997

F

Kategori

2

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger