WDM 9-24 laseravstandsmåler
Laseravstandsmåler WDM 9-24
LASER AVSTANDSMÅLER WDM9-24
Art.-nr. 5709300517
EAN 4099618081958

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Svært nøyaktige målinger, selv i direkte sollys
- Det innebygde fargekameraet gir digital sporing av mål
- Målet kan enkelt forstørres med 4x zoom
Intuitiv betjening og lett å lese fra alle posisjoner
- Grafisk menynavigering på fargedisplayet med berøringsskjerm gjør det enkelt å bruke avstandsmåleren
- Med det innebygde gyroskopet kan skjermen rotere i alle retninger
- Ekstra måleknapp på siden
Enkel dataoverføring
- Direkte overføring til Word og Excel via Bluetooth v5.0 ved hjelp av smarttelefon, nettbrett eller PC, slik at man unngår å måtte legge inn dataene manuelt ved hjelp av et tastatur samt risiko for overføringsfeil
- Kompatibel med Würth-WDM-appen
Robust, kompakt og praktisk enhet
- Det utvidede endestykket på 50 mm gjør det mulig å måle fra fordypninger eller hjørner
- Muligheten til å feste enheten til stativer med 1/4" feste , muliggjør indirekte målinger på lange avstander
Bredt spekter av målealternativer
- 360° inklinometeret muliggjør flere indirekte målealternativer (høydemåling, taklengde og takhelling) og gjør det mulig å bruke et digitalt vater.
- Engangs avstandsmåling, kontinuerlig måling, min./maks. måling, areal, volum, helvinkel, trekantet areal, indirekte horisontal avstand, måling i bilde, helling, Pythagoras, avgrensende funksjon, tidsur, addisjon, subtraksjon, malerfunksjon (område med delmålinger), minne, personlige favoritter, fotofunksjon, berørings fri styring med håndbevegelser, 3D-klar
Leveringsomfang
- Dokumentveske i tekstil
- Hurtigstartveiledning
- USB-C-ladekabel for stasjonær eller bærbar PC
1 års garanti
når det gjelder materiale og produksjon
Maks. lengdemåleområde | 250 m |
Antall oppladbare batterier/batterier | 1 STK |
Type oppladbart batteri/batteri | Lithium polymer |
Lengde | 154 mm |
Bredde | 68 mm |
Høyde | 26 mm |
Min./maks. temperaturområde | 10 til 50 °C |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
Målefeil for lengde (+/-) | +/- 1 mm |
Laserkategori | 2 |