WM-RENS
WM-RENS KANNE 20 LITER
Art.-nr. 08931183
EAN 4053479390420
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Uten fosfater, løsemidler eller etsende stoffer
- Kan benyttes maskinelt, manuelt og i høytrykkvaskere
- Kraftig og fettløsende, men likevel mildt og skånsomt
- Angriper ikke lakk, gummi eller plast
- pH-verdi: 9,4
- Silikonfri
- AOX-fri
Fargevariasjoner er rent visuelle og påvirker ikke produktets funksjon eller kvalitet.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – utfør egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
For rengjøring av alle vannbestandige overflater.
Fortynn produktet med vann, og påfør deretter på det skitne området. La virke i en kort tid, og tørk deretter av eller skyll med vann.
Varmt vann øker rengjøringseffekten.
Påføringskonsentrasjon: Manuelt 3–50 %, høytrykksspyler 3–5 %, gulvrengjøringsmaskiner 3–10 %.
Innhold | 20 l |
Kjemisk base | Alkaliske tensider |
Lukt | Fruktig |
Farge | Is |
pH-verdi | 9,1 |
Tetthet | 1,04 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
AOX-fri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Beholder | Kanne |
Vekt av innhold | 21 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.