WN 111 stål svart Delta Seal, panhode AW
WN 111 stål svart Delta Seal, panhode AW
SCR-PANHD-WS111-C-AW10-(DSS)-2,9X16
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Flakpigmentert sink, svart |
Form | C |
Nominell diameter (d1) | 2.9 mm |
Lengde (l1) | 16 mm |
Hodediameter (dk) | 5.6 mm |
Hodehøyde (k1) | 2.6 mm |
Innvendig drev | AW10 |
Hodetype | Panhode |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Standarder | WN 111 |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Form på markørspiss | Tupp |