WN 111 steel zinc nickel black male pan head
WN 111 steel zinc nickel black male pan head
Art.-nr.
011102913
EAN 4056807856605
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
Materiale | Stål |
Overflate | Sink-nikkel, svart |
Form | C |
Nominell diameter (d1) | 2,9 mm |
Lengde (l1) | 9,5 mm |
Hodediameter (dk) | 5,6 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,6 mm |
Innvendig drev | AW10 |
Hodetype | Flatt hode |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Form på markørspiss | Tupp |