WSafe ® 320 PU pneumatisk spiralslange
PU trykkluft spiralslange, wSafe 320 sett
WSAFE SPIRALSLANGE 320 KOBL.11MM 8MTR
WSAFE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høy arbeidskomfort og et bredere spekter av bruksområder
Pneumatiske slanger laget av polyuretan (PU) er betydelig lettere, mer fleksible og mer motstandsdyktige mot knekk enn PVC-slanger.
Ingen trykkfall og maksimal utnyttelse av forbrukerens produksjon
Glatte innvendige slangeflater hindrer luftmotstand og gir høy luftgjennomstrømning.
Høy UV-motstand, spesielt motstandsdyktig mot olje, løsemidler og andre ikke-vandige løsninger
Robuste stoffinnsatser og høykvalitets esterbasert polyuretanbelegg
Høy brannsikkerhet
De rette endene fremmer arbeidskomforten og reduserer risikoen for snubling.
Ikke skli rundt slangen når den luker
Med wSafe 320 sikkerhetskoblinger
- Ikke egnet for maling
- Ikke egnet for spesielt fuktige miljøer og for bruk med vann
Maks. driftstrykk | 10 bar |
Innvendig slangediameter | 11 mm |
Utvendig diameter på slange (A) | 16 mm |
Arbeidslengde | 8 m |
Lengde (forlenget tilstand) | 10 m |
Diameter (D) | 95 mm |
Antall deler i sortiment/sett | 3 STK |