Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

WSafe ® 320 PU pneumatisk spiralslange

PU trykkluft spiralslange, wSafe 320 sett
WSAFE SPIRALSLANGE 320 KOBL.6.5MM 8MTR
WSAFE

Art.-nr. 0699945651
EAN 4058794934847

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Svært motstandsdyktig og slitesterk PU-kveilet pneumatisk slange med monterte wSafe 320-serien beslag

Høy arbeidskomfort og et bredere spekter av bruksområder


Pneumatiske slanger laget av polyuretan (PU) er betydelig lettere, mer fleksible og mer motstandsdyktige mot knekk enn PVC-slanger.



Ingen trykkfall og maksimal utnyttelse av forbrukerens produksjon


Glatte innvendige slangeflater hindrer luftmotstand og gir høy luftgjennomstrømning.



Høy UV-motstand, spesielt motstandsdyktig mot olje, løsemidler og andre ikke-vandige løsninger


Robuste stoffinnsatser og høykvalitets esterbasert polyuretanbelegg



Høy brannsikkerhet


De rette endene fremmer arbeidskomforten og reduserer risikoen for snubling.



Ikke skli rundt slangen når den luker


Med wSafe 320 sikkerhetskoblinger

Merknad
  • Ikke egnet for maling

  • Ikke egnet for spesielt fuktige miljøer og for bruk med vann
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. driftstrykk

10 bar

Innvendig slangediameter

6.5 mm

Utvendig diameter på slange (A)

10 mm

Arbeidslengde

8 m

Lengde (forlenget tilstand)

10 m

Diameter (D)

52 mm

Antall deler i sortiment/sett

3 STK

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger