Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

WSafe ® spiralslange antistatisk 320 koblinger

PU trykkluft spiralsl. premium, wSafe 320 sett

Art.-nr. 0699965812

EAN 4058794934786

Priser vises for kunden etter pålogging
WSafe ® spiralslange antistatisk 320 koblinger

Art.-nr. 0699965812
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
Svært motstandsdyktig og holdbar samt gnistbestandig PU-kveilet pneumatisk slange med monterte wSafe 320-serien beslag

Optimal beskyttelse mot gnister og gnistdannelse i sveisemiljøer samt skjærearbeid


Gnistbestandig overflate



Høy arbeidskomfort og et bredere spekter av bruksområder


Pneumatiske slanger laget av polyuretan (PU) er betydelig lettere, mer fleksible og mer motstandsdyktige mot knekk enn PVC-slanger.



Ingen trykkfall og maksimal utnyttelse av forbrukerens produksjon


Glatte innvendige slangeflater hindrer luftmotstand og gir høy luftgjennomstrømning.



Høy UV-motstand, spesielt motstandsdyktig mot olje, løsemidler og andre ikke-vandige løsninger


Robuste stoffinnsatser og høykvalitets esterbasert polyuretanbelegg



Høy brannsikkerhet


De rette endene fremmer arbeidskomforten og reduserer risikoen for snubling.



Ikke skli rundt slangen når den luker


Med wSafe 320 sikkerhetskoblinger

Merknad
  • Ikke egnet for maling

  • Ikke egnet for spesielt fuktige miljøer og for bruk med vann
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Ideell for arbeid der det kan være økt forekomst av gnister. F.eks. ved saging med trykkluftvinkelsliper.

Maks. driftstrykk

10 bar

Innvendig slangediameter

8 mm

Utvendig diameter på slange (A)

12 mm

Arbeidslengde

8 m

Lengde (forlenget tilstand)

10 m

Diameter (D)

65 mm

Antall deler i sortiment/sett

3 STK

WSafe ® spiralslange antistatisk 320 koblinger inkludert:
1 x
WSafe ® hurtigkobling trykkluft Serie 320 PUR

WSAFE 320 HUNNKUPLING PUR 8MM

Beskrivelse:
8 mm
Denne pneumatiske koblingen hever standarden for sikkerhet og effektivitet for sammenkobling av pneumatiske PU-slanger.
Antall: 1 x
1 x
Trykkluftnippel Serie 320 PUR

HANNIPPEL 320 PUR 8MM

Beskrivelse:
Egnet for innvendig slangediameter: 8.0 mm
Antall: 1 x