Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

WSafe ® hurtigkobling trykkluft Serie 320 PUR

Sikkerhetskobling wSafe 2000 med komforttilkobling
WSAFE 320 HUNNKUPLING PUR 11MM

Art.-nr. 0699022011

EAN 4058794680171

Priser vises for kunden etter pålogging
WSafe ® hurtigkobling trykkluft Serie 320 PUR

Art.-nr. 0699022011
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
Denne pneumatiske koblingen hever standarden for sikkerhet og effektivitet for sammenkobling av pneumatiske PU-slanger.

Optimal forsyning av trykkluft og kraftlevering for trykkluftforbrukere


Luftstrømoptimalisert ventil forenkler høy gjennomstrømning på opptil 2250 l/min og maksimalt driftstrykk på 16 bar. Resultatet er økt produktivitet og lavere energikostnader for brukeren.



Høy beskyttelses- og rustmotstand selv under krevende forhold


Synlige overflater er forkrommete, nikkelbelagte eller galvaniserte.



Lengre levetid


Låsemansjett laget av herdet stål



Sikker frakobling som kan gjøres med én hånd


Sikkerhetsmuffe som kan frakobles med én bevegelse, forenkler frakobling med én hånd ved å trekke tilbake låsemansjetten. Muffen ventilerer automatisk uten at slangen drives tilbake.



Europeiske profiler er kompatible med andre trykkluftkoblinger


2000-serien med koblinger er i samsvar med den europeiske standarden og har en nominell bredde på 7,6 mm.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for innvendig slangediameter

11 mm

Egnet for utvendig slangediameter

16 mm

Lengde (L)

68 mm

Utvendig diameter (D)

28 mm

Nøkkelbredde (SW)

24 mm

Strømningskapasitet

2250 l/min

Min./maks. temperaturbestandighet

-20 til 100 °C

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Trykkluftnippel Serie 320 PUR

HANNIPPEL 320 PUR 11MM

Trykkluftslange PU premium

PNHOSE-PU-SR-11X16MM-25M-PREMIUM-AS

Svært motstandsdyktig og holdbar samt gnistbestandig PU pneumatisk slange i rett design