WÜPLAST® forsenket hode med sekskanthode WN 1423, stål 10.9 sinkbelagt, blåkromatert (A3K)
WÜPLAST W1423 stål 10.9 zp forsenket hode TX
SCR-CS-W1423-T20-10.9-(A3K)-4X12
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
30° vinkel
- Reduksjon av radialbelastning
Ingen skade på skruefortykningen
- Større flankeoverlapping
Høyere uttrekkingskraft
Gjengestigning
- Høy selvlåsende kapasitet
Redusert sannsynlighet for at sammenføyingen skal løsne
- Bevarer materialet
Kobling med høyere lastkapasitet
Innfelt kjernediameter
- Ingen materialskader
Mer pålitelig prosess
- Lavt innskruingsmoment
Skruekobling som sitter bedre
Overflatebelegg med høy kvalitet
- Overflatebelegg uten krom (VI)
- Høy korrosjonsbestandighet
WÜPLAST-skruer er bare i samsvar med styrkeklasse 10.9, som definert DIN EN ISO 898-1, i begrenset grad, siden skruegeometrien ikke gjør det mulig å teste alle kravene og brukes i samsvar med standarden ovenfor.
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 4 mm |
Lengde (l1) | 12 mm |
Hodediameter (dk) | 8,4 mm |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Galvanisert |
Innvendig drev | TX20 |
Annen standard | WN 1423 |
Hodetype | Senkhode 90 grader |
Gjengetype | Skruegjenge i plast |