WÜPLAST® panhodeskrue med hexabolar bits WN 1452, stål 10.9, sink-nikkel-belagt, svartkromatert med tetning (P3R)
WÜPLAST W1452 stål 10.9 sinknikkel svart panh. TX
SCR-RSD-W1452-T7-10.9-(P3R)-2,5X8
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
30° vinkel
- Reduksjon av radialbelastning
Ingen skade på skruefortykningen
- Større dekning av flanke
Større uttrekkskraft
Gjengestigning
- Høy grad av selvlåsning
Forbindelsen er mindre sannsynlig å løsne av seg selv
- Bevarer materialet
Større bærestyrke i forbindelsen
Mindre kjernediameter
- Ingen materialskader
Mer pålitelig prosess
- Lavt innskruingsmoment
Sikker skrueforbindelse
Overflatebelegg med høy kvalitet
- Overflatebelegg uten krom (VI)
- Høy motstand mot korrosjon
WÜPLAST-skruer er bare i samsvar med styrkeklasse 10.9, som definert DIN EN ISO 898-1, i begrenset grad, siden skruegeometrien ikke gjør det mulig å teste alle kravene og brukes i samsvar med standarden ovenfor.
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 2,5 mm |
Lengde (l1) | 8 mm |
Hodediameter (dk) | 4,2 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,72 mm |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Sink-nikkel, svart |
Innvendig drev | TX7 |
Annen standard | Bedriftsstandard (Company Standard) |
Hodetype | Panhode |
Gjengetype | Skruegjenge i plast |
Skaftlengde (a) | 1,3 mm |
Maks. drivdybde (t max) | 0,85 mm |