Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

WÜPOFAST® forsinket blå sponplateskrue

WÜPOFAST forsinket stål, delgjenget med panhode Z

Art.-nr. 019616 100
EAN 4053478090444

Priser vises for kunden etter pålogging
WÜPOFAST® forsinket blå sponplateskrue

Art.-nr. 019616 100

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Stål, blågalvanisert, delgjenget, panhode, forsenket hode, PZ.

Plastglidebelegg


Enkelt å skru inn pga. skarpe gjenger med belegg med lav friksjon.



Bøyevinkel


Jo større bøyevinkel, desto mer elastisk er skruen – minimerer brudd.



Bruddmoment


Høy brukersikkerhet pga. overvåking av herdet stål.



Innskruingsmoment


Avhengig av plastglidebelegg og rene gjenger samt gjengeflanker – for enkel, rask skruing (brukervennlig).



25° tupp


Presis posisjonering på harde overflater som vanntette sponplater og sponplater med belegg og alle typer tre, trematerialer og MDF

Merknad

Ikke for utendørs bruk

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d)

6 mm

Lengde (l)

100 mm

Hodetype

Panhode

Hodediameter (dh)

12,0 mm

Innvendig drev

Z3

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Gjengelengde (lg)

60 mm

Vinkel på spissen

25 Degree

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Produktvekt (per element)

12,524 g

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger