WÜTOP® DU 300 vinsperre
Vindsperre WÜTOP DU 300
VINDTETT PÅ RULL WUTOP DU 300 1,5 X 50M
WUETOP
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Materiale: 3-lags duk laget av PP-fleece og mikroporøs PP-duk
- Kan benyttes som vindsperre i alle bakluftede og tette fasadekledninger
- Dukbredde på opptil 3 meter gjør den rask og effektiv å montere. Dette gjør den også spesielt egnet for prefabrikkert konstruksjon, trerammekonstruksjon, modulproduksjon o.l.
- Gir fullstendig beskyttelse mot kondens når den benyttes sammen med en dampbrems mot varm side, med en sd-verdi på ≥ 2 m
Ikke egnet for skifertak!
bakluftede fasadekonstruksjoner. Ved
reisverk med stendere
av tre, ved
metallbygg og renoveringer er WÜTOP
DU 300 den optimale løsningen for
å oppnå en vind-
og fuktavvisende
fasadekonstruksjon
som likevel er
diffusjonsåpen
Den bidrar til et sunt og godt
inneklima grunnet sine utmerkede
byggfysiske verdier.
Til beskyttelse av varmeisolasjonen
innvendig
egner WÜTOP dampbrems/
dampsperre seg svært
godt. For eksempel WÜTOP Vario SD,
art. nr. 0681000147
Beleggvekt per m² | 130 g |
Rullengde | 50 m |
Rullbredde | 1.5 m |
Område | 75 m² |
Materiale | Polypropylen-fleece/mikroporøs polypropylen-membran |
Ultrafiolettresistens | 8 uker |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 80 °C |
Farge | Grå |
Byggevareklasse/betingelser | E / i henhold til DIN EN 13501-1 |
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser | 0,05 m / i henhold til DIN EN 12572 C |
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning | W1 |
Motstand mot videre riving (på langs) | 180 N |
Motstand mot videre riving (på tvers) | 230 N |
Lengdestrekkfasthet per 50mm | 270 N |
Tverrstrekkfasthet per 50mm | 225 N |