WÜTOP® lufttett og vindtett membrankrage
Vindsperre, mansjett WÜTOP
WÜTOP MANSJETT GJENNOMFØRING Ø15-22MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Løsemiddelfri teip med kraftig bindeevne og maksimal aldringsmotstand
Arbeidstemperatur fra 5 °C
Optimal trykkavlastning på forseglingsområdet
takket være konisk, fleksibel muffe med langt, forseglet koblingsstykke
Maksimal pålitelighet under trykktesting
Garantert lufttett forsegling i henhold til DIN 4108-7, OVE-forskrift R7 og gjeldende EnEV.
WÜTOPs luft- og vindtette mansjett er ideell til bruk på WÜTOP undertaksduk, WÜTOP-dampsperrer, dampbremser og WÜTOP fasadeduker, og har blitt testet på disse underlagene. Derfor anbefales det å bruke WÜTOP-beleggene for å oppnå optimale resultater.
Overflaten produktet brukes på, må være tørr og fri for støv, større partikler og fett. Porøse og sugende underlag, for eksempel sement, gips, sponplater o.l., må forhåndsbehandles med 'EURASOL Heftplus Primer' eller 'Primer for byggteip'.
Mansjettens størrelse må velges i henhold til kanaldimensjonene for å sikre permanent lufttetthet og vedvarende belastningsavlasting.
Mansjettene er dekket med talkumpulver frem til de skal benyttes. I tilfelle sviktende glideegenskaper ved montering, bruker du talkumet som følger med, og påfører det på innsiden av muffen eller røret.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. Hvis vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren handlet bevisst. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Permanent forsegling av åpninger ved bruk av WÜTOP-undertaksduk og takbeskyttelsesbelegg, WÜTOP-dampsperrer og dampbremser, WÜTOP fasadeduker, muring, sement, stål, trefiber og sponplater innendørs og utendørs.
Trekk mansjetten over røret. Fjern beskyttelsesfolien. Trykk festekragen godt ned ved hjelp av malerrulle eller plastspatel. Folder og buktninger bør unngås eller rulles ut forsiktig.
Design | 1-fals |
Min./maks. diameter | 15-22 mm |
Lengde | 150 mm |
Bredde | 150 mm |
Klebstoffbasis | Akryl |
Fuktmotstand | Nei |
Ultrafiolettresistens | Maks. 6 måneder |
Min./maks. temperaturbestandighet | -20 til 100 °C |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 18 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.