WÜTOP® møne- og valmbånd Med butylklebestrimler
WÜTOP møne- og valmebånd,
WÜTOP MØNE- OG VALMBÅND SORT 360MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- WÜTOP®-mønebånd kan monteres raskt og enkelt
- Det gir absolutt UV-beskyttelse og påvirkes ikke av ozon og andre miljøpåvirkninger
- WÜTOP-mønebåndets limsystem aktiveres ved å fjerne dekkfilmen
- Formet for optimal tilpasningsevne
- Gir optimal ventilering i henhold til DIN 4108
- Med et ventilasjonstverrsnitt på omtrent 210 cm²/løpemeter
Universalsystem for nesten alle typer tegl og takstein av sement eller leire
- Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett og støv.
- WÜTOP-mønebåndet festes fra begynnelsen og sentrert langs mønekammen/takåsen
- Fjern 50–70 cm med maskeringspapir fra limet.
- Trykk båndet godt ned på begge sider av øverste rad på taksteinene samtidig.. Fest med stifter hver 1–2 m etter behov.
- WÜTOP-mønebåndet kan klippes med vanlig saks.
Farge | Svart |
Rullengde | 10 m |
Rullbredde | 360 mm |
Antall ruller | 2 STK |
Ventilasjonstverrsnitt | 210 cm² |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Min. temperaturbestandighet | -40 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 90 °C |
Lengde | 20 m |