Wire På lette plastruller
Ledningskabel på haspel
WIRE-PÅ-RULL-D1,5MM-L50M
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tverrsnitt 7 x 7
- Rask, verktøyfri installasjon ved hjelp av kabelholderen
Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
Ventilasjon, klimaanlegg og oppvarming, rørledninger, kabelstøttesystemer, belysning, høyttalere, sikkerhetsoppheng, kabeloverspenning, isolasjonspaneler for kalde rom, skilting, dekorasjon, himling, transportbåndssystemer, stag
Wirelengde | 50 m |
Tillatt belastning | 0.35 kN |
Materiale | Stål |
Lengde (LG) | 50000 mm |
Produktvekt (per element) | 10,060 g |
Wirediameter | 1,5 mm |
Overflate | Galvanisert |
Bærekraft | Ressursbesparende |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.