Wire med løkkeavslutning
Wireterminal, trykt sløyfe
Art.-nr. 5255000573
EAN 4056807729039
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tverrsnitt 7 x 7, wirediameter 2 mm
- Økt vibrasjonsbeskyttelse sammenlignet med gjengestang
- Kan monteres i vinkel uten monteringsskinner
Cradle to Cradle®-sertifisert
Ventilasjon, klimaanlegg og oppvarming, rørledninger, kabelstøttesystemer, høyttalere, sikkerhetsoppheng, kabeloverspenning, isolasjonspaneler for kalde rom, skilting, dekorasjon, himling, transportbåndssystemer, stag, solcellepaneler / fotovoltaiske systemer.
![]() | |
Lengde på lederkabelhylse (L) | 3000 mm |
Wirediameter | 2 mm |
Tillatt belastning | 0,6 kN |
Materiale | Stål |
Produktvekt (per element) | 27,600 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.