Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Würth oljeskifter

Enhet for oljeskift for automatisk girkasse
ATF 4000 AUTOMATISK GEAROLJESKIFTER

Art.-nr. W240804000
EAN 4061975876959
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Brukervennlig multifunksjonell oljeskifter

Enkel å bruke


  • Brukervennlig programvare med ikoner

  • Flerspråklig programvare (22 språk)

  • Tastaturkontrollert med bare 4 knapper


Funksjoner


  • Måling av leverings- og returtrykk, oljevekt (lg/lt) og oljetemperatur

  • Mulig å arbeide med alle typer girkasser

  • Fungerer i manuell eller helautomatisk modus

  • Beskyttelse mot overtrykk

  • Flowmeter med LED-belysning

  • Oljefilter med magnetisk sensor

  • Automatiske funksjoner: Avtapping av brukt olje, kompensasjon av slangelengder og tilsetning av tilsetningsstoffer


Leveres med 2 elektroniske vekter, 2 pumper, et peilepinnesett, en skriver (PROFI-versjon), en avtakbar ny oljetank og koblinger og slanger for europeiske og asiatiske kjøretøy.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Brukes med automatisk girkasse.

Farge

Grå

Nominell spenning

230 V

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Rengjøringsutstyr for girkasse, adapter

ADAPTERSETT FOR ASI TRANSMISJONER

x 1 Ant.
Rengjøringsutstyr for girkasse, adapter

ADAPTERSETT FOR DSG TRANSMISJONER

x 1 Ant.
Rengjøringsutstyr for girkasse, adapter

ADAPTERSETT FOR OPEL INSIGNA TRANSMISJON

x 1 Ant.
Rengjøringsutstyr for girkasse, adapter

ADAPTERSETT FOR USA/JAPAN TRANSMISJONER

x 1 Ant.
Rengjøringsutstyr for girkasse, adapter

PEILEPINNESETT FOR MERCEDES A OG C

x 1 Ant.
Rengjøringsutstyr for girkasse, adapter

ADAPTERSETT FOR VOLVO

x 1 Ant.
Oljetank ATF 4000

OLJETANK 30L ATF 4000

Oljetank
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger