XS30N-løfter
SAKSELØFTER 3,0 T XS30N
Art.-nr. W109700131
EAN 4068362081767
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Forbedret stabilitet takket være dobbelt hydraulikksystem og to torsjonsaksler
- Grensebryter som standard sikrer beskyttelse av foten uten fotvern og installasjon under gulvet
- Allsidig løftesystem med ramper som kan brettes ut på begge sider og låses på plass med et håndtak, som gir en total løftelengde på 2150 mm
- Fullstendig installert og, når hydraulikken er koblet til, klar til bruk uten ekstra installasjonsarbeid
- Ramper med plastruller gjør det mulig å rulle med minimal friksjon og minimal skade på verkstedgulv
- Utfellbare, låsbare plattformutvidelser på begge sider
- To uavhengige hydraulikkretser med totalt fire løftesylindre eliminerer behovet for ekstra sikkerhetslåser
- Kan settes opp på hvilken som helst asfaltert overflate uten grunnarbeid, og kan forankres til bakken, men dette er ikke nødvendig. Mobilitetssettet som leveres som standard, gjør det enkelt å flytte rundt i verkstedet
- Lav påkjøringshøyde gjør det enklere å plukke opp biler med lav bakkeklaring
Leveringsinnhold
- 1x ferdig montert løfteenhet
- Kontrollpanel
- Mobilitetssett
- 5 m kontrollkabel (uten plugg)
- 4x gummistøtter 40 mm
![]() | |
Lastekapasitet | 3000 kg |
Drev for løfteplattform | Elektrohydraulisk |
Slaghøyde | 1000 mm |
Typebeskrivelse | Kanalløfter lav |
Antall betjeningsenheter | 1 STK |
Over bakken | Ja |
Kompensasjonsutstyr | Elektronisk |
Type kjøretøy | Personbil og nyttekjøretøy |
Nominell spenning | 230 V |
Farge | Vindusgrå, likner på RAL 7040 |
Plattformbredde | 530 mm |
| Servicekomponenter | ||
| Kategori | Service | Art.nr. |
| Service | Gaffeltrucklevering av søyleløfter | 5996 001 230 |
| Service | Installasjon/instruksjon inkl. materiale og 4,5 t løfteutstyr | 5996 001 392 |
| Service | Demontering av søyleløfter | 5996 001 232 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
