WSafe ® hurtigkobling trykkluft Serie 310 Y rør
Y-fordeler wSafe 3100
Y-RØR MED NIPPEL OG KUPL.WSAFE 310
Art.-nr. 0699358076
EAN 4056807189055
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For installasjon av et trykkluftsystem med wSafe®-sikkerhetstilkoblinger
Pneumatisk kobling | R 3/8 tomme |
Nøkkelbredde (SW) | 20 mm |
Lengde (L) | 112 mm |
Bredde (B) | 104 mm |
Utvendig diameter (D) | 23,5 mm |