Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Zinkspray lys

Zinkspray lys
ZINKSPRAY LYS 400 ML

Art.-nr. 0893114

EAN 4045989653003

Priser vises for kunden etter pålogging
Zinkspray lys

Art.-nr. 0893114
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
Ekstra overflatebeskyttelse grunnet sinkflak
  • Kaldgalvanisering

  • Beskytter mot rust

  • Motstandsdyktig mot slitasje

  • Kan punktsveises

  • Katodisk korrosjonsbeskyttelse
Merknad

Oppbevares på et tørt sted og ved romtemperatur (15-25 °C), minimum holdbarhetstid to år.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Egnet for reparasjon av skader grunnet bearbeiding og rustne områder på galvaniserte deler og stålstrukturer. Perfekt som en høykvalitets grunning for metall.

Innhold

400 ml

Kjemisk base

Modifisert alkydharpiks

Farge

Sølvfarget

Min. herdetid

10 h

Betingelser for fullstendig herding

20 °C

Maks. herdetid

12 h

Motstand i salttåkeprøving

240 h

Maks. temperaturbestandighet

240 °C

Tid for støvtørr

12 min

Tørrsjiktstykkelse (første bevegelse frem og tilbake)

20 µm

Betingelser for tid for støvtørr

ved 20°C

Sinkinnhold i tørr film

44 %

Sinkinnhold i malingen

21 %

Sinkinnhold i pigmentet

99,9 %

Lagtykkelse

30 µm

Betingelser for klemmekraft

ved 20 °C

Underlag med god klebeevne

Jernholdige metaller, Tre, Plast, Papp, Sinkplater

Kan punktsveises

Ja

Gittersnitt

MAN 0-1

Min./maks. klemmekraft

15 min-20 min

Lagringsbestandighet fra produksjon

30 Måned

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

frostfritt lagringssted, ikke utsatt for sollys

Min. flammepunkt

21 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger