airco well® 998 hygienisk rens for pollenfilterboks
Hygienisk rens for pollenfilterhus 998 airco well
RENS FOR POLLENFILTERHUS 998 50ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ingen allergifremkallende parfymer eller fargestoffer. Med én enkelt påføring med kluten sikrer verktøyet hygienisk rengjøring i henhold til VDI-forskrift 6032.
- Intensiv rengjøringseffekt i pollenfilteromgivelsene ved hjelp av optimal dekning og tilgjengelighet, inkludert mekanisk rengjøring
- Reduserer gjenveksten av mikroorganismer (f.eks. sopp, bakterier)
- Miljøvennlig og skånsom
- Hygienisk rengjøring av pollenfilterhuset
- Ved hver utskiftning av pollenfilter
Se serviceinformasjon SI998.
Trekk kluten over verktøyet, og fest den til krokene med hullene. Rist boksen godt, sett den inn i verktøyet og trykk den inn til boksen er helt tom. Hold verktøyet mens du presser boksen nedover.
Innhold | 50 ml |
Vekt av innhold | 38,2 g |
Kjemisk base | Etanol |
Lukt | Karakteristisk |
Farge | Fargeløs |
Tetthet | 0,764 g/cm³ |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 720 d |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.